曜日別特売
XD566103RA 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71049799

XD566103RA 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71049799
XD566103RA 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71049799

埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)28光源色昼光色注文コード71049799品番XD566103RA
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色ランプ直管形LED14W(G13)色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用タイプ2100lmタイプ明るさFLR40W相当本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1エネルギー消費効率(Lm/W)130.3皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可消費電力(W)28色(本体)光束(Lm)3650再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする