ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED22.8W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型2灯用タイプ3400lmタイプ明るさHf32W高出力相当本体鋼色白質量(kg)2.9エネルギー消費効率(Lm/W)143.4皮相電力(VA)47/49/51(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)45.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75光束(Lm)6540再生紙使用マーク適合