ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED7.2W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型2灯用タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体鋼色白質量(kg)1.7エネルギー消費効率(Lm/W)144.4皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)14.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×75光束(Lm)2080再生紙使用マーク適合