ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED14W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型2灯用タイプ2100lmタイプ明るさFLR40W相当本体鋼質量(kg)2.6エネルギー消費効率(Lm/W)147.1皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色(本体)白光束(Lm)4120再生紙使用マーク適合