曜日別特売
XL551648R1 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71055155

XL551648R1 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71055155
XL551648R1 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71055155

直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)32光源色昼白色注文コード71055155品番XL551648R1
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED16W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型2灯用タイプ2500lmタイプ明るさHf32W定格出力相当本体質量(kg)2.6エネルギー消費効率(Lm/W)146.2皮相電力(VA)33/34/36(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色(本体)光束(Lm)4680再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする