電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色ランプ直管形LED22.8W(G13)色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ3400lmタイプ明るさHf32W高出力相当本体鋼質量(kg)1.6エネルギー消費効率(Lm/W)139皮相電力(VA)24/25/26(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可消費電力(W)22.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)白光束(Lm)3170再生紙使用マーク適合