電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED14W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ2100lmタイプ明るさFLR40W相当本体鋼質量(kg)1.6エネルギー消費効率(Lm/W)151皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可消費電力(W)14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)白光束(Lm)2114再生紙使用マーク適合