仕様調光器:不可質量(kg)1.1色白取付直付型/反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×632×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.4皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)光束(Lm)1040LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合