曜日別特売
XL551656RB 直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057395

XL551656RB 直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057395
XL551656RB 直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71057395

直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード71057395品番XL551656RB
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)0.7取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)1030LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする