曜日別特売
XL551719RA 直付型ベースライト20形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71058007

XL551719RA 直付型ベースライト20形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71058007
XL551719RA 直付型ベースライト20形 非調光 ODELIC(オーデリック) 71058007

直付型ベースライト20形 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)7.2光源色昼光色注文コード71058007品番XL551719RA
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
片側給電片側配線
シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ
安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました

ランプの種類高演色LED光源色昼光色ランプ直管形LED7.2W色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付直付型タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体鋼・樹脂質量(kg)1.2エネルギー消費効率(Lm/W)140.2皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63光束(Lm)1010再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする