XP252100 高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ ODELIC(オーデリック) 71058174

XP252100 高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ ODELIC(オーデリック) 71058174
XP252100 高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ ODELIC(オーデリック) 71058174

高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード71058174品番XP252100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000

電池装置内蔵型
電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません
2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます

仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミ定格消費電力(W)135ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120皮相電力(VA)141/138/138(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)73定格光束(Lm)16200調光の可否不可再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする