トーグ安全工業
視線誘導標(ガードレール用・Φ83CG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
白
橙
白
橙・白
タイプ
片面 バンドサイズΦ139.8
片面 バンドサイズΦ114.3
両面 バンドサイズΦ114.3
片面 バンドサイズΦ139.8
両面 バンドサイズΦ139.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71141684
品番
RC83S-W2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
タイプ
片面 バンドサイズΦ139.8
色
白
材質
反射体:耐熱アクリル樹脂、反射体取付枠:チャンネル型鋼板・メラミン焼付、塗装・白
支柱の高さ(mm)
400
支柱径(Φmm)
83
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83・Φ100
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません