岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
71141833
品番
ELE42501CNPN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
材質
本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
16.3
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.4
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
2420
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
反射板
鋼板(白色粉体塗装)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
71141833
ELE42501CNPN9
66352986
ELE42501DNPN9
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
1台
¥
17,980
税込
¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)