近正
採果鋏 曲刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
71143145
品番
S-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。
曲刃でジクを深く短く切断できます。
全長(mm)
160
質量(g)
100
刃長(mm)
23
材質(柄部)
鋼板製・プラスチックコーティング
形態
標準包装(袋入)
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼