曜日別特売

芯切鋏 極曲刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード71143154品番S-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。
従来の採果鋏S-200より反りが大きく、軸を深く切ることが可能。

全長(mm)155質量(g)95刃長(mm)20材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする