近正
ワイヤーカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71143267
品番
TP-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
全長(mm)
175
質量(g)
67
刃長(mm)
18
材質(バネ部)
ステンレスバネ
材質(柄部)
エラストマー
形態
BP包装
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼