用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)1200(MAX)ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみ外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠