曜日別特売
2018-03 アラムインラインフィルター アラム 71148054

 

2018-03 アラムインラインフィルター アラム 71148054
2018-03 アラムインラインフィルター アラム 71148054
2018-03 アラムインラインフィルター アラム 71148054
2018-03 アラムインラインフィルター アラム 71148054

アラムインラインフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)注文コード71148054品番2018-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760

チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。
真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。
日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。
異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!

材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター部:ステンレス(SUS316)型番ILF63M200使用チューブ内径(mm)6、1/4(in)メッシュ200(サイズ)フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質とメッシュの選定に関しては、薬品、温度等の条件でご選定ください。
※フィルターの汚れを外観から目視できないので、定期的な交換をお勧め致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
711480542018-03440399683803-032018-03 アラムインラインフィルターN アラム 44039968アラムインラインフィルターNアラム1袋(10個)
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする