用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用シートサイズ(mm)210×297白色度(%)82仕様マット、徳用タイプ材質上質紙色ホワイト規格FSCミックス認証紙形態徳用タイプ紙質上質紙/マット主な用途●内容物表示用●備品表示用●収納表示用ラベルサイズ(mm)83.8×42.3坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13面付12面(2列×6段)片数1200ラベル厚(mm)0.07粘着性より強く貼れる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)120(0.13mm)アズワン品番64-8820-88入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプ強粘着タイプラベル形状角丸四角