フジテック・ジャパン
ブラック二段引きスライドレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
レール長さ(mm)
300
300
350
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71152893
品番
黒 300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
セット内容
左右各1本
色
黒
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
レール長さ(mm)
300