曜日別特売
黒 400 ブラック二段引きスライドレール フジテック・ジャパン 71152918

 

黒 400 ブラック二段引きスライドレール フジテック・ジャパン 71152918
黒 400 ブラック二段引きスライドレール フジテック・ジャパン 71152918

ブラック二段引きスライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レール長さ(mm)400
内容量1セット注文コード71152918品番黒 400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
セット内容左右各1本種類スライド形段数2材質(レール)スチールレール長さ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする