曜日別特売

TESTO174Hセットミニデータロガー 温湿度タイプ インターフェイス付セット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード71153146品番174 H-S(ISO書類一式付)【温度・湿度校正】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。専用USBインターフェイスアダプタ付きセット品です。

用途
温度・湿度の測定に。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)38×19×60温度表示(最小)0.1℃湿度測定範囲(%)0~100使用温度範囲(℃)-20~+70質量(g/セット)140トラスコ品番411-3233セット内容本体・専用USBインターフェイスアダプタ質量(g)140電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)測定項目温度、湿度内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図センサー温度:NTC(内蔵) 湿度:静電容量式(内蔵)分解能温度0.1℃ 湿度0.1%rh温度測定範囲(℃)-20~70精度(%)±3(at25℃) 温度依存±0.03%rh/k精度(℃)±0.5保護等級IP20保存温度範囲(℃)-40~70メモリー数16000校正証明書一般校正
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49043757
2018-01-29
用途: 機械の温度管理
愛知産業株式会社

反応が早く、点数が多いのは評価できると思います。 設定の為にインターフェースが必要ですが表記されていないのは親切でないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする