仕様錠、ラッチ付、底板・棚板最大積載質量:20kg、連結サービス付き質量(kg)20色ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装種類片開き最大積載量(kg)(棚板・底板)20棚板数(枚)2(可動式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×890機構ラッチ機構内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×840棚ピッチ(mm)20材質(扉)鋼板、焼付塗装ベース下置き設置時必須(別売 L5-05)設置姿勢上置き・下置き両用材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前付棚板厚さ(mm)15グリーン購入法適合開口角(°)180サービス分類組立・設置・取付