ミズケイ
フルハーネスランヤード反射カバー 目立ち帯
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
71157319
品番
4100122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途
ハーネスを使用した工事などに
材質
反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
色
オレンジ
寸法(高さH×幅W)(mm)
130×上部145×下部115
アズワン品番
64-8372-58
注意
※こちらの商品は1枚入りとなります