曜日別特売

パイロノックユニバーサル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(400g×20本)
ちょう度275
内容量1箱(400g×20本)注文コード71157608品番2号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。

用途
製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。
ちょう度275特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、酸化安定性、せん断安定性増ちょう剤ウレア淡黄色半固体使用温度範囲(℃)-20~175滴点(℃)250以上混和ちょう度285動粘度(mm2/s)15.8(100℃)離油度(%)0.7mass(100℃、24h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)0.0mass(79℃、1h)酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678436
2019-12-21
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

メーカー推奨の高性能グリース。近隣のホームセンターには置いていない。高単価だがまとめて購入することでコストダウンができた。今後推奨品を継続して使用するかは検討要。

1が参考にしています
対象商品 : 34678454
2015-11-20
用途: ギアモータの修理

長時間稼働した3.7キロワットギアモータを分解整備し軸受を替えてもゴロゴロと音がするのでこの油を使ってみた。そうすると音がしなくなった。優れた製品である。40年近く使っている扇風機、異音を立ててそろそろ長期休養してもらおうとしたが軸・歯車にも塗布。たちまち静かになりまた暫く使うことにした。20キロも必要ありませんので小分けにしたものもあるともっといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする