ホシモト
アジャスト式分電盤用支柱
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
最高高さ(mm)
115
注文コード
71158527
品番
HTP-115-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
最高高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質
鉄
質量(g)
250
表面処理
クロメートめっき
最高高さ(mm)
115
最低高さ(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応