曜日別特売
EJK-701 感温ステンレスタンブラー2P よこやま 71159157

 

EJK-701 感温ステンレスタンブラー2P よこやま 71159157
EJK-701 感温ステンレスタンブラー2P よこやま 71159157
EJK-701 感温ステンレスタンブラー2P よこやま 71159157
EJK-701 感温ステンレスタンブラー2P よこやま 71159157

感温ステンレスタンブラー2P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(mL)440
質量(g)約150×2
赤富士
内容量1セット注文コード71159157品番EJK-701
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。

材質18-8ステンレス容量(mL)440質量(g)約150×2表面処理ミラー仕上げ寸法(Φ×mm)約77×135赤富士
注意
※柄はご使用とともに摩耗します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする