よこやま
ダブルタンブラー300mL(内面ヘアライン仕上げ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71159936
品番
ET-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス(二重構造)
容量(mL)
300
質量(g)
約240
表面処理
内面へライン、外面ミラー仕上げ
寸法(Φ×mm)
約73×132