曜日別特売
ET-1000 ダブルタンブラー300mL(内面金メッキ仕上げ) よこやま 71159979

 

ET-1000 ダブルタンブラー300mL(内面金メッキ仕上げ) よこやま 71159979
ET-1000 ダブルタンブラー300mL(内面金メッキ仕上げ) よこやま 71159979

ダブルタンブラー300mL(内面金メッキ仕上げ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード71159979品番ET-1000
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質18-8ステンレス(二重構造)容量(mL)300質量(g)約240表面処理内面金メッキ仕上げ、外面ミラー仕上げ寸法(Φ×mm)約73×132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする