曜日別特売
SB-65 ルーペ ホーザン 71166148

SB-65 ルーペ ホーザン 71166148
SB-65 ルーペ ホーザン 71166148
SB-65 ルーペ ホーザン 71166148
SB-65 ルーペ ホーザン 71166148
SB-65 ルーペ ホーザン 71166148

ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71166148品番SB-65
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様
3点のジョイントにより角度の調節が可能。
LEDライトはUSB接続にて点灯。
白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。

付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする