曜日別特売
H8KS4403WH 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170253

H8KS4403WH 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170253
H8KS4403WH 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170253

雷ガード付節電タップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
電源コード(m)0.3
ホワイト
コンセント個数4
内容量1個注文コード71170253品番H8KS4403WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。

機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き質量(g)195コンセント個数4電源コード(m)0.3プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×200材質ABSアズワン品番65-0526-08RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71170235
2024-06-24
用途: 作業場での作業時

雷ガード付、節電タップもあり、価格もお手頃なので扱いやすい商品です。幾つか購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする