G501425C ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170628

ベビーボール球

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個口金E14消費電力(W)25クリア注文コード71170628品番G501425C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
電球の種類白熱電球口金E14電球形状ベビーボール球光色電球色消費電力(W)25定格寿命(時間)2000全長(mm)78外径(Φmm)50本体質量(g)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×78クリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71170585
2022-12-09
用途: シャンデリアの照明
清交ビル不動産業

ややボール球の直径が小さいが十分に使える
輝度やクリアさがすぐれている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする