YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
カラーダクトソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダスティーブルー
ダスティーピンク
イエロー
ネイビー
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71171443
品番
LCX6001DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ダスティーブルー
材質
アルミ
幅(mm)
33
高さ(mm)
51
奥行(mm)
38
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約65
アズワン品番
65-0527-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
カラーダクトソケット
参考になった