YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
カラーダクトソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ダスティーピンク
ダスティーピンク
イエロー
ネイビー
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71171459
品番
LCX6001DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ダスティーピンク
材質
アルミ
幅(mm)
33
高さ(mm)
51
奥行(mm)
38
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約65
アズワン品番
65-0527-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
カラーダクトソケット
参考になった