LCX6001RD カラーダクトソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171495

LCX6001RD カラーダクトソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171495
LCX6001RD カラーダクトソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171495
LCX6001RD カラーダクトソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171495
LCX6001RD カラーダクトソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171495

カラーダクトソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード71171495品番LCX6001RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
レッド材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)51奥行(mm)38電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約65アズワン品番65-0527-17RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

カラーダクトソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする