ホーシン(HOSHIN)
止水ボール ショートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(mm)
250
75-100
100-150
150-200
250
300
種別
バイパス付
バイパス無
バイパス付
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71172028
品番
PS250BA
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途
管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
種別
バイパス付
呼び径(mm)
250
適合管径(Φmm)
(最小/最大)219/254
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
径(Φmm)
218(収縮時)
長さ(mm)
330(収縮時)
質量(kg)
5.3
ねじ径
注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT2 inch、58.1mm
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
(管径250mm)0.12
注意
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。