用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)4.9全長(m)5色白シース外径(Φmm)8.3シース厚(mm)0.6概算質量(kg/km)200許容電流(A)88型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組絶縁体厚さ(mm)1.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)60以上耐電圧(V/min)2000定格電圧(V)600適合規格<PS>E導体サイズ(mm2)14導体構成(本/mm)88/0.45導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.40以下特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応