用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)7全長(m)20色白シース外径(Φmm)11シース厚(mm)0.6型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組絶縁体厚さ(mm)1.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)70以上耐電圧(V/min)2000定格電圧(V)600適合規格<PS>E導体サイズ(mm2)22導体構成(本/mm)7/20/0.45導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.883以下特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応