曜日別特売
60-280 油付けブラシ 大塚刷毛製造 71215498

 

60-280 油付けブラシ 大塚刷毛製造 71215498
60-280 油付けブラシ 大塚刷毛製造 71215498

油付けブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
毛丈(mm)60
内容量1本注文コード71215498品番60-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。

用途機械部・ドリルの油塗り等に型式60-280全長(mm)280サイズ毛丈(mm)60材質(柄部)針金製材質(毛)山羊毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72268885
2024-07-16
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

大・中・小の三種類買いましたがいずれも新品状態での毛抜け等はありませんでした、山羊毛でかなりコシがあり、広い面から入り組んだ狭い隙間部分への塗布まで、【小】一本で充分こなせます。使用後は含んだ油分を完全には拭き取らず、毛先にクセがついたり周囲に油が付着するのを避けるため、【A-8」のユニパックをかぶせ吊り下げて保管しています。

2024-10-18
用途: 油付け、ホコリ取り

大きさが違う3種を購入した。いずれも、毛の部分が大きすぎる。狭い奥の部位のホコリ取り&油付けに使うには、毛の大きさではなく、柄の長さが重要。よった針金柄の長さが第一で、毛は小さくてよい。毛の部分の幅があるのも、厄介だった。

対象商品 : 72268885
2022-11-20
用途: 機械のメンテナンス時に使用

ブラシ部も程よい弾力で使い心地はよかった。また購入したい。

対象商品 : 72268885
2022-11-17
用途: 機械のメンテナンス時に使用

ブラシ部も程よい弾力で使い心地はよかった。また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする