曜日別特売
NX-DRW22-W 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC 71215629

NX-DRW22-W 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC 71215629
NX-DRW22-W 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC 71215629
NX-DRW22-W 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC 71215629
NX-DRW22-W 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC 71215629
NX-DRW22-W 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC 71215629
NX-DRW22-W 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC 71215629

日本製・2カメラドライブレコーダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71215629品番NX-DRW22-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

前後をしっかりと記録するNX-DR W22
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。

付属品
取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、
リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、
カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、
microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)画素数100万フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
注意
※SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。
※また定期的なフォーマット作業が必要です。
※製品のより詳しい情報はこちらの取扱説明書 をご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71215629
2025-10-15
用途: セカンドカーに取り付け
その他業種

低価格でコンパクトでまあよしとします。後方カメラも200万画素だったらなお良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする