曜日別特売
RTP06WH 充電式タッチペン 静電式 ラスタバナナ 71216627

充電式タッチペン 静電式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71216627品番RTP06WH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
3,619

高感度で極細 1.5mmのペン先なので正確にスラスラ操作できます。
ぺアリングは不要で、電源ボタンを押すだけで簡単に使用できます。
手袋をしたままでも使用できるので、寒い日の屋外や仕事柄手袋が必要な場合でも使用できます。
自動で電源がOFFになるので、電源の消し忘れを防ぎます。
連続で約30時間使用できます。
ご使用状態によっては、この目安の時間よリも早く充電が必要となる場合があります。
保護フィルムの上からでも使用可能です。

セット内容充電式タッチペン×1、充電用USB micro-Bケーブル付き長さ(mm)約145ホワイト質量(g)15使用電池専用充電池先端径(Φmm)1.5商品タイプ本体
注意
※一部のiPadにおいて初期設定によリ「メモ」アプリで手書き入力する際に、 ぺン操作は Apple Pencilのみに制限されており、本製品をご使用いただけない状態になっております。 その際は設定の「Apple Pencilのみで描写」をOFFにしていただくとご使用いただけます。
※ペン先がタッチパネル等に接触していた場合、自動スリープ機能が作動しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする