曜日別特売
KERS1HWY 抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 Panasonic(パナソニック) 71222507

抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可車上渡し12日以内出荷とは
内容量1箱(24枚)色(柄)ホワイトオーク柄注文コード71222507品番KERS1HWY
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。

材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5色(柄)ホワイトオーク柄表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする