曜日別特売
DGA-BPBGMT 撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム 71224869

DGA-BPBGMT 撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム 71224869
DGA-BPBGMT 撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム 71224869
DGA-BPBGMT 撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム 71224869
DGA-BPBGMT 撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム 71224869
DGA-BPBGMT 撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム 71224869
DGA-BPBGMT 撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム 71224869
DGA-BPBGMT 撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入 エレコム 71224869

撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71224869品番DGA-BPBGMT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。
どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。

セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック枚数3枚入(3パターン×各1枚)用紙MONOTONE用紙サイズ大判サイズ(500mm×700mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71224869
2024-05-20
用途: 商品撮影時
卸売・小売業

素人でもとても良い感じの物撮りが可能。
小物の撮影には最適、洋服の撮影だとシートからはみ出したりどうしても引きの撮影がしにくかったりする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする