曜日別特売
823490 エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200 エリエール 71225675

823490 エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200 エリエール 71225675
823490 エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200 エリエール 71225675
823490 エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200 エリエール 71225675
823490 エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200 エリエール 71225675

エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚)注文コード71225675品番823490
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

濡れてもやぶれにくく、拭き取りにちょうどいい。
片手で取り出せるポップアップタイプ
紙粉が少なく、やわらか&なめらか
ポリ包装タイプ
濡れても破れにくい
2枚重ねの優れた吸収力
食品衛生法に準じた試験実施済

用途試験器具、生産ライン、医療現場、感染対策などでの拭き取り区分新品タイプ2プライ(2枚重ね)シートサイズ(mm)230×210RoHS指令(10物質対応)対応仕様パック販売アズワン品番64-9603-41

商品説明動画

商品特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする