ニシウラ
ふわふわフィットパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
サイズ
SS
色
サックスブルー
注文コード
71226838
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,680
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
尿取りパッド安定保持の目的用パンツ
種別
パンツ
色
サックスブルー
サイズ
SS
ウエスト(cm)
(男性・女性)50~68
対象
男女兼用
大腿廻り(cm)
(上部)25~45/目安