曜日別特売
WE-12K-GW1-ASP【ISO書類一式付き】 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器 71230137

※寸法図

自重形温度センサ WEシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図注文コード71230137品番WE-12K-GW1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。

用途
ホットプレートの表面温度測定に
仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図材質本体材質/ステンレス(SUS303)使用温度範囲(℃)-50~250温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1ヘッド形状タイプ12コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒熱電対タイプK耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする