曜日別特売
310E-TC1-ASP 微小表面用(差込形)温度センサ Model 310 安立計器 71231528

※寸法図

微小表面用(差込形)温度センサ Model 310

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71231528品番310E-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。

用途
ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒熱電対Eタイプ耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする