用途ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250温度(℃)100、200(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒熱電対Eタイプ耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート校正証明書付き