※寸法図
安立計器
パイプ内面タイプ温度センサ Model 305
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71231643
品番
305E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途
パイプ内面の温度測定等
仕様
【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50~220
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~100℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Eタイプ
耐久性
数千回以上
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
約100°
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません