曜日別特売
528E-TC1-ASP パイプ外面タイプ温度センサ Model 528 安立計器 71231686

※寸法図

パイプ外面タイプ温度センサ Model 528

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本熱電対Eタイプ注文コード71231686品番528E-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。
パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。

用途パイプ表面の温度測定等材質ガード材質/黒色フェノールレジン形状ひっかけタイプ使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~210℃における)応答速度3秒熱電対Eタイプ耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする